※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイルシリンダーAssy

(72件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番BC1D-26-610B 注文コード58095737 品番WC-M529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,060
この商品はメーカー・主な適合純正品番・主な適合車種など462種類から選べます 他の種類を見る

自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。

他社参考品番(セイケン)SW-Z504 主な適合純正品番BC1D-26-610B
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
MH34S(ワゴンR )のホイルシリンダー
その他業種

平成26年式のMH34Sのリアドラムを開け、いつもはカップキットを交換するのだが、面倒になりASSYを購入。コイツは純正と全く同じクオリティで、価格も安い!ピストン付のカップキットを買うなら、プラス1800円出せば左右が手に入る有難さ。
ゴムだけ交換する人は、そちらを買うと良い。

2025-06-11
用途:
新品かと思ったらリビルトでした

機能重視のブレーキパーツなのでそれでも一向に構わないのですが、それならそれで明確な表記が欲しいところです。2個購入したところミヤコの表記はどこにもなく、純正の刻印があるものとないものがありました。

カップの他にパッキンは交換しているのでしょうが、ネジ山は修正されていないようで1個はタップを立てないとブレーキラインが入りませんでした。

国産のしかもドラムブレーキ車はあまり扱わないので今回面倒を避けるために購入しましたが、洗浄〜パッキン組付けの5分が取れる方は、純正のカップとパッキンを購入した方が良さそうです。

また過走行車等でピストン部の歪みも考慮してASSYでの交換が必要な場合、念の為数千円プラスしても純正新品が良いと思います。

2人が参考にしています
2025-10-22
用途:
車検メンテナンスの際
有限会社 オザワボディーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりした品物で耐久性も今の所大丈夫です。有難う御座います。

対象商品:
58096516
2025-05-08
用途:
ブレーキ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ミヤコ自動車製として販売してるホイールシリンダーなのにホイールシリンダー本体に「MIYAKO」のブランド名は無く「NISSIN」のロゴを削った物だった。
という事はNISSINのリビルド品という事なのでしょう。
それならカップキットでオーバーホールした方が安く済ませられたのに、新品と思い購入した物がまさかの中古リビルド品だったのにはがっかり。
仮にNISSINの新品シリンダーを使用してるなら、お客さんに変な誤解を与えてしますのでロゴは削らないで欲しい。

3人が参考にしています
2024-12-19
用途:
ブレーキメンテナンス

LA300Sのミライースに使いました。
10年を期に価格も安いので丸ごと交換しました。
何の問題もないです。

対象商品:
58094671
2024-06-17
用途:
EBD-TT2サンバートラックのリアブレーキ容量アップ
建設業・工事業

EBD-TT2サンバートラックのリアブレーキにポン付けできました純正5/8→11/16に容量アップしてさらにステンメッシュブレーキホースも合わせて交換しました。ガツンとブレーキがよく効くようになり安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
58095012
2024-07-10
用途:
車検整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

前回使用した純正部品と比べても取り付け精度、機能において遜色無し!コスパ◎!!

1人が参考にしています
対象商品:
58094705
2024-07-16
用途:
車のメンテナンス
製造業

6日注文の10日発送のところ10日着で一日早く届き
車検に間に合って良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする