※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×80 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 58098004 M16×80 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 58098004 M16×80 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 58098004

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

(140件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM16 注文コード58098004 品番M16×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など118種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 長さ(mm)80 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじピッチ2 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
注意
※こちらの商品はメッキの色味は一定ではありません。
掲載画像はあくまで代表画像の為実際にお届けする商品と画像の色味
に若干の相違がある場合が御座います。
ただし品質には問題御座いませんので安心してお使いください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58098004 M16×80 67730442 M16×80 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 1パック(5個) 829 税込912 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

商品には満足しています
ボルト・ナットのセット品を出してほしい

2人が参考にしています
2025-03-22
用途:
破砕刃高さ調整ボルト
電気・ガス・熱供給・水道業

破損しやすい部分に使用していますが、1袋にたくさん入っていて、安価に購入できました。

1人が参考にしています
2025-03-29
用途:
部品の締結
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

いままでホームセンターの店頭で購入していましたが、寸法一覧を見ながら買えるので、とても重宝しています。

対象商品:
38141406
2025-04-15
用途:
機械組立、取り付け作業
真道鉄工所 様

特に問題なく使えるが、たまにネジ山がシブイものがある。

2024-11-08
用途:
機械関係
奄美オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

機械関係サビたボルト交換している満足している。沢山入っていて便利。

2人が参考にしています
対象商品:
05517513
2024-06-13
用途:
接合・組立

特に問題なくナットが引っかかることなくスムーズに回る。
価格、品質、使用感ともに満足です。

対象商品:
05517452
2024-03-25
用途:
ストックヤードの組み立て

ストックヤードの棚フレーム締め付け用です
雨がかからないので、ユニクロメッキにしました

対象商品:
05517732
2024-03-16
用途:
弊社製品の組み込み部品として

前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2115:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする