印刷プレビュー

デジタルケーブルメジャー(シングルケーブル)

DMJ-1000R デジタルケーブルメジャー(シングルケーブル) DENSAN 58099694
商品レビューを投稿する
注文コード
58099694
品番
DMJ-1000R
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥34,452
販売価格(税別)
¥31,900

 
お気に入りに追加
シングルケーブル(IV、CV)の長さを素早く計測できる!
簡単操作!電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ
600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる
1000mまで計測可能
ユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能
両端クリップ方式
用途
ケーブル残量の測定
ケーブル交換時の測定
(引き出した古いケーブルの長さ測定等)
使用電池
単3形アルカリ乾電池 ×2
(付属の電池は動作確認用)
測定範囲(m)
1〜1000(電線により異なる)
質量(g)
200(本体のみ、乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0〜40(80%RH以下)
適合サイズ(mm)
1.6、2.0、2.6(単線)
表示
LCD
測定精度
±5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×150×29(本体のみ)
測定方法
抵抗測定法
分解能
100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)
約10(アルカリ乾電池)
オートパワーオフ
無操作約3分で自動的に電源オフ
適合電線
600V ビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)
対象電線
電気用軟銅線 JIS C3102
適合サイズ(mm2)
1.25、2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、325(より線)
注意
※片端の出ていないドラム巻きは計測不可
※より線1.25mm2は600mまで
※同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要
※活線不可
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。