印刷プレビュー

LEDヘッドライト 70LM

DOP-HD103S LEDヘッドライト 70LM ELPA (朝日電器) 58103053
DOP-HD103S LEDヘッドライト 70LM ELPA (朝日電器) 58103053   DOP-HD103S LEDヘッドライト 70LM ELPA (朝日電器) 58103053   DOP-HD103S LEDヘッドライト 70LM ELPA (朝日電器) 58103053   DOP-HD103S LEDヘッドライト 70LM ELPA (朝日電器) 58103053
(4件の商品レビュー)
注文コード
58103053
品番
DOP-HD103S
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,149
販売価格(税別)
¥1,990

 
お気に入りに追加
手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載。
ハンズフリーで手元、足元を明るく照らします。HI、LOW、SOS、FLASHの点灯ボードが選べます。
無段階調光機能搭載。
90°角度調整可能。
付属品
ヘッドバンド
質量(g)
約37(ヘッドバンド、電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59.5×42.85×39.24(最大値)
光源
LED1灯
使用電池
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
HI/約14時間、LOW/約35時間、SOS点滅/約19時間、センサーモード時/約3時間
防水仕様
IPX4(防沫形)
センサー感知範囲
約70mm以内
照度(Lx)
HI:約1500、LOW:約350
全光束(Lm)
HI:70、LOW:20
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
HI:70、LOW:20
電球の種類
LED
注意
※ルーメン値と照度値は必ずしも比例するものではありません。
※連続点灯時間は電池の性能により異なります。
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 733

平均満足度:4.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 工事現場での夕暮れ作業用ライト

明るさはそれなりだと思います。ヘルメットに取付るので軽くてよろしいですが、電池の寿命が早いと思います。

これは注文コード58103053についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 坂井建設株式会社 様 [2018-11-19]

満足度:

用途: 夜の農道、田畑の見回り、登山時の非常用

光量はローでも充分有る、軽い、ベルトの耐久性はどうかな?交換用ベルトは用意されて
いるのでしょうか。

中心部の光が少し強すぎ、コントラストがあり過ぎます。細い夜道は周囲が分かり難く、や
や歩き難い、もう少し、僅かで良いから調整して、拡散出来れば最高なんですが、工事現場
や機械類のメンテナンス等の近距離使用を重点に置きすぎたのだろう。値段が少し高くなっても良いから改良を望みます。

これは注文コード58103053についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 時松精米所 様 [2017-10-02]

満足度:

用途: 朝の配達時に使用

反応が良すぎるので入れ切れが激しいので慣れが必要です。電池の消耗は早い。雨に対してはいかがでしょうか?

これは注文コード58103053についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-02]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 朝の新聞配達時に使用しています。

今まで使用していたLEDヘッドライトは防水性が弱く
水が入り電池がさびたりしていましたが今回購入したLEDヘッドライトは防水性が
いいような気がします。
実際のところ大雨に使用していないので何とも言えませんが
多分大丈夫だろう?と思います。


それとセンサー付きなので大変便利です。

欠点は?
大変明るいので満足ですが電池消耗が早く長持ちしません。
4時間も使えば暗くなり使えなくなりますので充電式の電池を使って交代で充電器に入れています。

これは注文コード58103053についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-07]

MonotaROMonotaROからの回答:
朝日電器株式会社
有馬様 確認中


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。