CSLA-4072W ニューCSツールワゴン(完成品配送・皿型棚板タイプ) サカエ 58104507 CSLA-4072W ニューCSツールワゴン(完成品配送・皿型棚板タイプ) サカエ 58104507 CSLA-4072W ニューCSツールワゴン(完成品配送・皿型棚板タイプ) サカエ 58104507

ニューCSツールワゴン(完成品配送・皿型棚板タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58104507 品番 CSLA-4072W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。
人にやさしい棚板形状です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
完成品出荷の為、組立作業が不要です。

均等荷重(kg)70 キャスター径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム車 ホワイト 質量(kg)9 仕様完成品配送・皿型棚板タイプ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×740 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※皿型棚板タイプです。
※棚板位置は寸法図面通りでの組立になります。
※台数が多くなると別途プラス納期がかかる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ニューCSツールワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする