サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
ニューCSツールワゴン(完成品配送・皿型棚板タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58104604
品番
CSLA-4072I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。
人にやさしい棚板形状です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
完成品出荷の為、組立作業が不要です。
均等荷重(kg)
70
キャスター径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム車
色
アイボリー
質量(kg)
9
仕様
完成品配送・皿型棚板タイプ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×350×740
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※皿型棚板タイプです。
※棚板位置は寸法図面通りでの組立になります。
※台数が多くなると別途プラス納期がかかる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ニューCSツールワゴン紹介動画
参考になった