印刷プレビュー

LUC LSカーボンファイバーパテ

917-379 LUC LSカーボンファイバーパテ 関西ペイント 58114585
※代表画像です
(1件の商品レビュー)
注文コード
58114585
品番
917-379
内容量
1缶(3.2kg)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,901
販売価格(税別)
¥6,390

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
低収縮タイプ。
パテ付け後、直ぐに加熱硬化が可能。
炭素繊維含有のため、厚付性や充填性に優れる。
タレにくく、ヘラへのまとわりつきが無い
使用可能温度範囲
25℃以上
タイプ
遅乾形
用途
プレスライン、コーナーエッジの整形、凹凸があり鈑金作業が困難な箇所の補修、複雑なダメージ補修、通常の鈑金パテ用途
研磨可能時間(分)
(温度)20℃:30以上、30℃:20以上
危険等級
V
危険物の種別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の性質
非水溶性
注意
※硬化剤は付属しておりません。
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 530

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 自動車板金

カーボンパテの中でも少ない遅乾形設定が有るので今の時期に助かります。

これは注文コード58114585についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン