※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高天DL 下面開放枠 拡散5000K 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58114657 品番XND9941SSLR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥246,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト 拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400

付属品落下防止ワイヤー付 仕様天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、高天井用ダウンライト、拡散タイプ、光源遮光角15度、調光タイプ(ライコン別売)、電源ユニット内蔵 材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)8.3 電圧(V)100〜242 消費電力(W)138.3 全光束(Lm)18415 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 ビーム角(度)85 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.1 LEDLED内蔵 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 調光率(%)5〜100 埋込高(mm)372 調光の可否調光 器具相当HID400形
注意
※販売は国内流通内に限ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58114657 XND9941SSLR9 65108218 XND9941SSKLR9 高天井ダウンライト 2000形 下面開放枠 拡散 5000K Panasonic(パナソニック) 高天井ダウンライト 2000形 下面開放枠 拡散 5000K Panasonic(パナソニック) 1セット 82,980 税込91,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする