印刷プレビュー

スパークプラグ(B〜)

画像準備中
(1147件の商品レビュー)
注文コード
58119661
品番
BKR6E-N-11-2P
内容量
1パック(2本)
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥744
販売価格(税別)
¥689

 
お気に入りに追加
全部で  523  種類のバリエーションがあります
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
端子形状
一体型
パーツNo.
98079-5614J

平均満足度:4.78  総レビュー件数:1147 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: スクーターの整備に

35年以上前のスクーターの整備(レストア)に使用必要品です、抵抗なしプラグは当時指定の純正指定部品です、NGKさんぜひ抵抗なしプラグを作り続けてください世界のNGKです製品の出来、品質も問題なしです。

これは注文コード32125676についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-25]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エンジン不調の修理

エンジンの調子が悪く、安くて良い物を探して購入しました。お陰様で調子良く使用できて、助かっています。

これは注文コード32125493についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-05]

満足度:

用途: アメリカ製エンジン用

アメリカ製エンジンについていたチャンピオンのプラグの互換製品。
正直、この辺では手に入らないので助かります。

これは注文コード32125423についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-30]

満足度:

用途: 農機具などのメンテ

昔は専門店に行かずともホームセンターなどで手軽に入手できたと思いますが、最近は近くのホームセンターでは数も種類も限られます。特に当該品のように古いモデルはなおさらです。ネットで購入できて助かりました。あちこち走り回らなくてよいです。

これは注文コード58119275についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-08]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 草刈り機のプラグ交換

草刈り機のかかりが悪くなり、プラグは見た目には問題は無いように思えたのですが、交換してみたらすぐかかるようになりました。23CCの2サイクルだとこんなに違うのかなと驚きます。プラグなら毎年交換してもと予備も準備しました。

これは注文コード32125703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-05]

満足度:

用途: エンジンのメンテ

当然ですが、信頼のNGK!
好みのギャップに調整し、一発始動で絶好調。
此方では特殊サイズが破格値で購入できますので、
助かります。又、まとめ買いに加えて購入予定です。

これは注文コード35016177についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-23]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: エンジン草刈機に使用してます。

2か月に1度、面積300坪程度の草刈作業用のエンジン式草刈機で使っています。
やはり交換すると始動もスムーズで取り換えた実感が解るのがいいですね。機械は、部品のメンテナンスはもちろんですが、交換すべき消耗部品については適時に対応することで、本来の性能・機能を発揮し、機械の寿命も延びていると思われます。GOOD-JOB!

これは注文コード32125624についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-15]

満足度:

用途: メンテ時

車検時交換NGKプラグ安心です他の車種もこのプラグ使用しています

これは注文コード09990382についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-29]

ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
[2018-03-08]