NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX スタブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.3
注文コード
58136364
品番
AQDEXS5.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
ドリル径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.3
溝長(mm)
25
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58136364
AQDEXS5.3
38212625
AQRVDS0530
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)
1本
¥
8,198
税込
¥
9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)