伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
HI 1号コネクタ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151425
品番
HI 1K-100
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
寸法L(mm)
97
規格
JET
寸法a(mm)
3
寸法D(mm)
114
寸法T(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VP100