KTC

工具セット 軽量樹脂ケースEKP-5 ラチェットコンビネーションレンチ採用セット 9.5sq 40点組 SK34021PS、1セット(40点)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40点) 注文コード58156158 品番SK34021PS
参考基準価格(税別)¥57,370 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥32,890
販売価格(税別)
29,900

持ち運びに便利な軽量樹脂片開きケース採用セット
ラチェットコンビネーションレンチ採用セット

セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08,10,12,13,14,17,19)、9.5sq.ディープソケット(六角)(B3L-08,10,12)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075,150)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR3E)、9.5sq.クイックスピンナ(BE3-Q)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-1,2,3)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-5,6)、L形六角棒レンチセット(7本組)HL107(2.5,3,4,5,6,8,10)、45°×6°ロングめがねレンチ(M5-0810,1012,1214,1417,1719)、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)(MSR1A-08,10,12,13,14)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(スタンダードタイプ)(PSL-150) 質量(kg)4.5 レッド タイプ持ち運び 入組点数40 差込角(sq.)9.5 ケース品番EKP-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする