ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
KTC
大型車向けオプションセット 12点組
差込角 9.5,12.7(sq.)
SK412F-S、1セット(12点)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12点)
注文コード
58156219
品番
SK412F-S
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
セット内容
9.5sq.プラグレンチ(B3A-14SP,16SP)、12.7sq.ソケット(六角)(B4-30,32)、12.7sq.ロングラチェットハンドル(BR4L)、強力型ウォーターポンププライヤ(WPD1-250)、超ロングストレートめがねレンチ(M160-10×12,14×17,22×24)、コンビネーションレンチ(MS2-07)、モンキレンチ(WMA-250)、ヘッドライト光軸調整レンチ 超ロング(ラチェットタイプ)(ADR10-L)
質量(kg)
3.1
入組点数
12
差込角(sq.)
9.5、12.7
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
工具セット 片開きメタルケースSK120-M 9.5sq 43点組
KTC
¥
35,900
バスケットへ
両開きメタルケース EK-10Aシリーズ
KTC
¥
18,900〜
コンビネーションレンチ
KTC
¥
559〜
(56)
工具セット 両開きケースEK-10A スタンダードモデル 9.5sq 56点組
KTC
¥
47,900
整備用工具セット
KTC
¥
79,900
(1)
バスケットへ
工具セット (チェストタイプ)
KTC
¥
69,900〜
(1)
工具セット チェストSKX0213 モーターサイクルスタンダードタイプ ラチェットコンビネーションレンチ採用セット 9.5sq 56点組
KTC
¥
55,900
工具セット 片開きケースEK-5 軽量タイプ 9.5sq 36点組
KTC
¥
25,900
バスケットへ
整備用工具セット
KTC
¥
49,900
(1)
バスケットへ
超ロングストレートメガネレンチ
KTC
¥
1,490〜
(38)
ステンレスプレート
SANEI(三栄水栓製作所)
¥
269〜
ラチェットハンドル
モノタロウ
¥
1,190〜
(237)
キャリパーピストンツール
モノタロウ
¥
1,790
(172)
バスケットへ
コンビネーションスパナ
スーパーツール
¥
259〜
(65)
ロング ラチェットハンドル
KTC
¥
4,990〜
(5)
ファイバユニット
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
¥
319〜
レバーホイスト
モノタロウ
¥
11,900〜
(33)
ステンレスプレート
カクダイ
¥
279〜
(3)
ロングラチェットハンドル
SK-11
¥
1,790〜
(4)
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC
¥
1,590〜
(15)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
工具セット
KTC SKセール
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「大型車向けオプションセット 12点組」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品