印刷プレビュー

キャッチングツール(ロックオン・差し替え)スペア

802-N キャッチングツール(ロックオン・差し替え)スペア 東洋金属(コンドル) 58164452
(3件の商品レビュー)
注文コード
58164452
品番
802-N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,393
販売価格(税別)
¥1,290

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
バルブコアーキャッチングドライバー(差し替えタイプ)のドライバー部のスペア
仕様
スペア
用途
一般乗用車・トラック・バス用
全長(mm)
210
質量(g)
30
タイプ
ロング
注意
※こちらは先端のみの交換用となります。
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 270

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: コア・キャッチングツールのスペア

コアのロック機能もしっかりしていて良い商品です。ちゃんとロックされてコアがスムーズに外れます。

これは注文コード58164477についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 フェニックス テクニカル サービス 様 [2015-07-24]

満足度:

用途: タイヤ交換

キャッチング機能付きは便利です。作業時のタイムロスが減ってお客様を待たせずに済むのもイイですね。ただ、機能故に先端が若干太くなっているのが玉に瑕ですが・・・

これは注文コード58164452についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-01]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 破損時の交換用に購入

先端がダメになった時の部品設定で、助かります。

これは注文コード58164477についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。