印刷プレビュー

デッドニングキット スピーカー周辺 簡単モデル

2441 デッドニングキット スピーカー周辺 簡単モデル エーモン工業 58165712
(2件の商品レビュー)
注文コード
58165712
品番
2441
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,229
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
音が鮮明になり、心地よく音楽が楽しめるキット!
ドアスピーカー周辺のノイズを効果的に吸収できる簡単キット!
音がしっかりと前に出る!
左右ドア2枚分
セット内容
スピーカー背面吸音材・・・2枚、スピーカー周辺防音テープ・・・2本、ポイント制振材・・・10枚、制振材圧着用ヘラ・・・1本、取扱説明書・・・1冊
サイズ
スピーカー背面吸音材・・・(約195mm×195mm 厚さ25mm)、スピーカー周辺防音テープ・・・(約20mm×600mm 厚さ約30mm)、ポイント制振材・・・(約50mm×50mm 厚さ約2mm)、制振材圧着用ヘラ・・・(全長約170mm)

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: デットニング

もう少し安くならないものかいつも感じてしまう。全部施工すると数万円になる。

これは注文コード58165712についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-24]

満足度:

用途: デットニング

大満足です
音も綺麗になったので良かったです

これは注文コード58165712についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。