PP-20P(WH) プラスチックポスト グリーンライフ 58167155

 

PP-20P(WH) プラスチックポスト グリーンライフ 58167155 PP-20P(WH) プラスチックポスト グリーンライフ 58167155 PP-20P(WH) プラスチックポスト グリーンライフ 58167155 PP-20P(WH) プラスチックポスト グリーンライフ 58167155

プラスチックポスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58167155 品番PP-20P(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別カムロック錠付、A4封筒が入る 材質ポリプロピレン 質量(kg)1 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×125×420 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)235×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする