仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)
色レッド
材質(本体)ABS他
質量(g)本体:約10、ケーブル:約15
形式BM27
定格ケーブル定格:DC5V/1A
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×57×33
通信方式Bluetooth 5.0
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
材質(ケーブル)PVC他
充電時間(時間)約1.5
USBケーブル長(cm)約30
アズワン品番64-8294-73
プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB
再生時間(時間)音楽:最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.0
連続待受時間最大約150