画像準備中

プレッピーテープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 材質アクリル100% 注文コード58198902 品番PRC2000-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は幅・材質・内容量など152種類から選べます 他の種類を見る

厚みのあるアクリルテープ。バッグの持ち手やショルダーなど用途はいろいろです。

長さ(m)5 材質アクリル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58198805
2019-03-07
用途:
大型犬のリード
製造業

しっかりとした厚さ、硬さもありとても気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする