印刷プレビュー

LED誘導灯 一般型 C級 片面(パネル無し)

FA10312LE1 LED誘導灯 一般型 C級 片面(パネル無し) パナソニック(Panasonic) 58227705
※代表画像です
FA10312LE1 LED誘導灯 一般型 C級 片面(パネル無し) パナソニック(Panasonic) 58227705   FA10312LE1 LED誘導灯 一般型 C級 片面(パネル無し) パナソニック(Panasonic) 58227705
(3件の商品レビュー)
注文コード
58227705
品番
FA10312LE1
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥28,050
販売価格(税込)
¥15,012
販売価格(税別)
¥13,900

 
お気に入りに追加
仕様
LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
適合
(避難口誘導灯表示板)FK10000、FK10005、(通路誘導灯表示板)FK10016、FK10017、FK10018
種別
C級(10形)、片面型
質量(kg)
0.8(本体・表示板)
タイプ
一般型(20分間)、壁・天井直付・吊下型
適合ツール
(ガード)FK01561Z(別売)
消費電力(W)
2.0
定格電圧(V)
AC100
交換目安
(ランプ)60000時間
型式認可番号
1AS111-3207
電池
FK721(2.4V、700mAh)
入力電流(A)
0.042
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K(別売)
公共施設型番
SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C(避難口用)、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C(通路用)
注意
※側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。
※天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※表示板は付属しておりません。
RED BOOK VOL.14春号 空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品編: 105

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 交換工事

設置が簡単です。かえって既存製品の撤去と補修工事に手間がかかる。

これは注文コード58227705についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-19]

満足度:

用途: ビルテナントの間仕切り変更工事 学童保育所設置工事

電材問屋より安いのでびっくりしました

製品的にも問題ありません

今後モノタロウで材料発注したいと思います

これは注文コード58227705についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社クリエイターズプロジェクト 様 [2015-09-10]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: OLD TYPEの誘導等からのMODEL CHENGEで使用

商品について改善点はなし、この写真の通り誘導灯のパネルがない何の意味か?パネルは別売をもう少しはっきりと説明がない。LEDで照明されるから他のパネルは合わない。これらの説明があってもいいのではないかと考える。

これは注文コード58227705についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン