Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
C級用壁直付型リニューアルプレート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58227924
品番
FK11747
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
付属品
ホコリ防止用化粧シート(誘導灯器具天面に貼り付け)
色
クールホワイト
材質(本体)
亜鉛鋼板
材質(カバー)
鋼板
取付け方法
本体をネジで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付け
適合器具
FA10312、FA10316、FA10318
注意
※ガードとの組み合わせ使用はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58227924
FK11747
03745055
FK11747C
C級用壁直付型リニューアルプレート
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。