FK21747 B級用壁直付型リニューアルプレート パナソニック(Panasonic) 58227933

FK21747 B級用壁直付型リニューアルプレート パナソニック(Panasonic) 58227933 FK21747 B級用壁直付型リニューアルプレート パナソニック(Panasonic) 58227933

B級用壁直付型リニューアルプレート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58227933 品番FK21747
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,829
販売価格(税別)
4,390
付属品ホコリ防止用化粧シート(誘導灯器具天面に貼り付け) クールホワイト 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(カバー)鋼板 取付け方法本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付け 適合器具FA20312、FA20316、FA20318
注意
※ガードとの組み合わせ使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-09-20
用途:
旧型版からの変更
対象商品:
58227933

大変良い塗装で申し分ありませんが版を固定するスクリューのヘッドがドライバーで最終トルクをかけるとき塗装が気になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする