JAPPY
JAPPYの OPPテープ
OPPテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
58238959
品番
JPT48X50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
OPP
材質
OPP