岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートリーマ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
8.3
注文コード
58282323
品番
CSR-083
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
8.3
刃長l1(mm)
40
全長L(mm)
90
刃数
6
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
9
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃
食付長さ(mm)
1.0〜1.2