画像準備中

万研くん(CBN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)150 穴径(mm)31.75 粒度180 注文コード58325897 品番BB2575B180
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は外径・穴径・粒度など193種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)150 厚さ(mm)7 穴径(mm)31.75 粒度180 砥粒層の幅W(mm)10 砥粒層の厚さX(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする