※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 40形 埋込OAコンフォート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58351117 品番XLX432FELTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,700
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井埋込型Ra83遮光角:横方向30度/縦方向30度600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.9 電圧(V)100〜242 消費電力(W)20.6 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)91.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1880 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 子品番【器具本体】NNLK42762J【ライトバー】NNL4300ELT LE9【プラスユニット】FSK41225
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする