JTT
JTTの 携帯/スマホ関連品
JTTの ハンズフリー/イヤホンマイク
hoco M57 オープンイヤーイヤホン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58366158
品番
M57-OEEP-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は、スカイサウンドユニバーサルイヤホンで、マイク付リモコンを搭載しております。
イヤホンケーブルの長さは約1.2mあり、ワンボタンで通話と音楽をシンプルに操作できます。
イヤホン形状
インナーイヤー型
ケーブル長(m)
約1.2
直径(Φmm)
ドライブ: 14
周波数(Hz)
20〜20000
抵抗(Ω)
16±15%
音圧感度(dB)
95±3
接続端子
3.5mm /4極
質量(g)
約13
内蔵マイク
マイク付きリモコン
リモコン
ワンボタンのシンプル操作
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応