トルクドライバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(cN・m)0.05〜0.5 注文コード58374953 品番MTD5MN(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。

トルク調整範囲(cN・m)0.05〜0.5 全長(mm)99.5 種類ダイヤル形 精度(%)±3 主な用途検査作業/精密締付作業 付属品【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2 仕様直読式、ISO6789 質量(g)21 最小目盛(cN・m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする