ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385697 品番EHP-LFS12CMSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,290
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。

付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ シルバー 質量(g)約6 (コード含まず) コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード 対応機種Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 再生周波数帯域(Hz)20Hz〜20kHz アズワン品番64-6440-28 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 10 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)92 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする