印刷プレビュー

ライフソーガイド

30101 ライフソーガイド 岡田金属工業所 58392634
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
58392634
品番
30101
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具です。角度固定式(90°、45°)で使いやすく、2×4等の大きな材料や平板もまっすぐ、きれいに切断できます。
適合
(ノコギリ)ライフソー9寸目265
セット内容
ベースプレート(1枚)、角度ブラケット(1枚),ガイドホルダー(1枚)、内側ガイドプレート、外側ガイドプレート(各1枚)、スペーサー(1枚)、位置決めストッパー(1枚)、平行スライダー(1枚)、ツマミ(1個)、止めネジ:M4長さ8mm(3本)、予備ネジ:M4長さ5mm/M4長さ8mm(各1本)、六角キーレンチ:3mm(1本)

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 木材の正確なカット

とてもきれいにまた正確にカットできます もっと早く購入していれば良かったです お勧めです

これは注文コード58392634についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小山りんご園 様 [2014-09-23]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 角材の切込み

専用のこだけではなく、ゼットソー一般も使用できるので助かる

これは注文コード58392634についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-20]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 倉庫木枠製作

これを使用すると簡単に90度、45度の切断が可能。使い方も簡単で良い製品だと感じる。指定外のゼットソーを使っているが、刃の上部にある刃支えがソーガイドにあたり引きしろが十分に確保できない。切断に大きな影響はないものの、やはり指定されたゼットソーのほうが良いと思う。

これは注文コード58392634についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。