UN310-1210-EIAJ-4 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 58392923

ACアダプター UNシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58392923 品番UN310-1210-EIAJ-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
プラグタイプセンタープラス(+) プラグ(DC側)EIAJ-4 出力12V-1.0A 寸法(A×B×C)(mm)5.5×3.3×9.5 プラグ(mm)5.5×3.3×9.5 ACアダプタ(定格入力)90〜264V コード長さ(m)1.8 寸法D(Φmm)9.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58392923 UN310-1210-EIAJ-4 62107737 UA310-1210 EIAJ4 ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392774
2018-12-06
用途:
ACアダプタのみ壊れたので定格の同じアダプタを探していました。

定格以外にもアダプタの大きさが記載されていたので購入しました。
問題なく動作しております。純正品の半額以下で購入できて大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
58392817
2018-12-12
用途:
電流センサの電源として

縦型でコンパクトなため、テーブルタップで横一列に差し込むことが出来ます。

対象商品:
58392765
2017-02-17
用途:
単三電池で使用していたマイクヘッドアンプをDCプラグジャックを通じ本アダプターにより使用した。

同時に購入したDCプラグジャックをヘッドアンプケースを加工取り付け、本アダプターにより電気を供給したところ、ハムも無く何の支障も無く快適に使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
58392801
2015-05-12
用途:
電子回路等の電源として

小型軽量で扱いやすいです。
でとても気に入りました。
1000円切るくらいで出してもらえればもっと買いやすいと思います。

対象商品:
58392835
2014-07-17
用途:
自動車用アクセサリを使用する為の電源

普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする