DD11V-S2-1 使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所 58394691

使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード58394691 品番DD11V-S2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。

質量(g)18.1以下 タイプフック式 入数(枚)10 規格DS2 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 国家検定合格番号第TM462号 使用限度時間(h)15 排気抵抗(Pa)40以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/736/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする