IR遮光メガネ 2700

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58394813 品番 2700 IR2
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一眼式フレームレス。
耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。
パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。
ストレートモダン。

種類遮光メガネ 機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。 仕様角度調整可 タイプポリカレンズ 質量(g)36 フレーム色ブラック 遮光度2 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする