印刷プレビュー

抗菌スクリーン

SRK-1680K 抗菌スクリーン アイリスオーヤマ 58416294
※代表画像です
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
(2件の商品レビュー)
注文コード
58416294
品番
SRK-1680K
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
抗菌防臭加工で医療機関などでの使用も安心です。布の端はファスナーになっているので、楽に設置できる上によれにくくなっています。キャスターが両側に付いて移動がしやすくなっています。(2個ストッパー付)
仕様
組立式
トラスコ品番
421-9376
材質
フレーム:スチール
質量(kg)
3.78
ミントグリーン
高さ(mm)
1600
タイプ
単体型
奥行(mm)
390
間口(mm)
800
組立時間
2人20分
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500
沖縄地方数量1につき¥1,500
離島数量1につき¥2,500

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: オムツ替などの介護のさいに利用

軽くて移動もしやすく、とても使いやすい。
取り外せて洗えるのも良い。

これは注文コード58416294についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-16]

満足度:

用途: 集会場と台所の間仕切り

布地部分の取り換えが容易でよい(洗濯しやすい) ただ、移動することがないので、ローラーが無いようにもできないか(付属品でもあればよい)

これは注文コード58416285についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 花車ビル中館管理組合 様 [2016-06-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。