※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTLW-317-AW ツーリングワゴン BT・NT30兼用 TRUSCO 58421352 VTLW-317-AW ツーリングワゴン BT・NT30兼用 TRUSCO 58421352 VTLW-317-AW ツーリングワゴン BT・NT30兼用 TRUSCO 58421352

ツーリングワゴン BT・NT30兼用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58421352 品番 VTLW-317-AW
参考基準価格(税別)¥114,250 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。

仕様
BT・NTシャンク兼用
片面移動式
W トラスコ品番465-3017 質量(kg)33.9 収納数(ホルダ)BT・NT-30 51個 高さ(mm)805 奥行(mm)485 間口(mm)1035 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)320 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする