BEN-P150L-9K レベラー 化粧版付 TRUSCO 58423845

レベラー 化粧版付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58423845 品番BEN-P150L-9K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥431,900

無段階で昇降できるので、荷物の高さ重さに関係なく自在に高さあわせが可能です。油圧を使用していないので油漏れ無く周囲をクリーンに保てます。電動効率の高いボールネジと高効率モーターのIPMモーターを使用しています。レベラーのように使用できるリフターです。全体をカバーで覆いデザイン性と安全性を向上しています。

仕様
別置き充電器付
上限下限リミットスイッチ付
キャスター
前車輪:固定ウレタン車輪2個
後車輪:自在ストッパー付ゴム
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×630 均等荷重(kg)150 用途組み立て作業などのレベラーとして。荷物の昇降に。 トラスコ品番464-2333 ストローク(mm)825 質量(kg)87 全高(mm)1267 テーブル高さ(mm)115〜940 バッテリーPE12V7.2 操作方法固定押しボタンスイッチ 車輪径D(Φmm)前75/後100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする