印刷プレビュー

フラットモール(ホワイト)

LD-GAF2/WH フラットモール(ホワイト) エレコム 58437513
(3件の商品レビュー)
注文コード
58437513
品番
LD-GAF2/WH
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥312
販売価格(税別)
¥289

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
フラットモールテープ付(ホワイト)ケーブルを収納できる手軽なモール。
形状は底が深いボックスタイプで内部でのケーブルの仮止めが不要。
家庭内でのケーブル配線をすっきりさせるのにぴったり。
裏面に強力な粘着力の両面テープが付いているので取り付けが簡単。
材質
(本体)PVC、 (テープ)基材/ゴム系発泡体、粘着材/アクリル系粘着材
全長(m)
1
内寸幅(mm)
19.8
高さ外寸(mm)
12
高さ内寸(mm)
9.8
幅外寸(mm)
22
収納数
(ケーブル最大)10BASE-T(UTP)ケーブル3本
RED BOOK VOL.14秋号 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品編: 128

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: VVFのカバー

2Mの物も有ると良い、フラット(ストレート)モールはカバーずらせてフラット同士でジョイントした、突合せ部気にならない位だった、ジョイント(ストレート)は他との接続端部アクセントに使った、

これは注文コード58437513についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-31]

満足度:

用途: LAN配線の収納

カバーは弱そうだが歩くところでないので、きっちり収まってよかった。

これは注文コード58437522についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-31]

満足度:

用途: 自宅用

両面テープが強力です。

これは注文コード58437504についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。