SKHE-12-Y LED回転灯 SKHE型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 58445624

LED回転灯 SKHE型

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58445624 品番SKHE-12-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。
電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。
自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。
さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。

電源(V)DC12 定格電流(A)0.22 仕様CEマーキング適合、欧州RoHS指令対応品 質量(kg)0.4 消費電力(W)3.0以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×118×160 保護等級IP23 閃光数(min-1[回/分])120 引出し線長さ(mm)300±30 引出し線線種AV 公称断面積(mm2)0.5
注意
※グローブの締付具合で取付面に対する銘板の位置が異なりますのでご注意ください。
※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はΦ25必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58445624 SKHE-12-Y 54299569 SKH-M1J-Y LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58445651
2020-10-27
用途:
既設警告灯と取替
株式会社 荏原電気 様 (建設業・工事業)

既設警告灯が古くなって壊れてしまったのでLEDタイプに交換です。後はどれくらい持つかな。

対象商品:
36917614
2020-05-19
用途:
看板の上に設置

回転速度も丁度よく、防水効果もあり値段相応で大満足です。

対象商品:
36917614
2019-10-22
用途:
看板
マルサ石油有限会社 様

電球が LEDになっていました。明るくて大変良いと思います(以前のLEDの物よりはるかに明るい)

対象商品:
58445651
2019-04-21
用途:
貨物用エレベータに設置
製造業

LEDなので消費電力も抑えられるので購入してよかったです。

対象商品:
36917623
2019-01-11
用途:
船舶回転灯
有限会社 武田造園 様 (建設業・工事業)

15m級の遊漁船に取り付けました。
黄色が多いので目立って良かったです。

対象商品:
36917623
2018-07-05
用途:
夜間の警戒作業
農・林・水産業

まだ使用してはいませんが取り付け部に耐震ゴム等があれば良いかなと思います。

対象商品:
58445651
2018-08-08
用途:
機械の監視用で
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

LEDなので、長持ちするといいのですが、モーターの耐久性が良ければいいのですが・・

対象商品:
58445651
2017-12-10
用途:
農業
サービス業

LEDなので思ったほど明るくないと想像していたが、十分な明るさがあり、長寿命を期待して使用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする