印刷プレビュー

階段滑り止めバー 蓄光タイプ

MC-0224 階段滑り止めバー 蓄光タイプ マイクリエイト 58460044
 
MC-0224 階段滑り止めバー 蓄光タイプ マイクリエイト 58460044   MC-0224 階段滑り止めバー 蓄光タイプ マイクリエイト 58460044   MC-0224 階段滑り止めバー 蓄光タイプ マイクリエイト 58460044
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
58460044
品番
MC-0224
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
蓄光材が入っている為、夜間の視認が可能。
屋内・外での思わぬケガを未然に防止・暖和する優れものです。
必要な長さに切って、両面テープで貼り付けるだけ。
蓄光材が入った安全・保護用品。
寸法(mm)
30×10
全長(mm)
700
付属品
両面テープ
材質
PVC、蓄光材
形状
平型
クリア

平均満足度:1.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 階段の安全性向上

下記項目について『難あり』と判断され、購入対象賞品とはしない事をお勧めします。
蓄光・・・極めて弱く、安全性に疑問あり。
形状・・・商品到着時点で「包装若しくは保管方法に原因?」と思われる商品の変形があり、設置しても階段に接着する部分と浮いて接着できない部分あり。
     簡単に説明すれは、熱若しくは圧力により湾曲変形している商品。普通に設置出来ない。
     ただし、変形はモノタロウからの発送以前。
この様な不良品であったことは、発送時点で充分認識出来る。モノタロウの商品管理能力にも疑問大。

これは注文コード58460044についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-13]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は大変申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 室内階段

蓄光となっていたが暗がりで見ても全然光らない

これは注文コード58460035についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。