印刷プレビュー

クリップ扇18cmメカ式

YFC-183P(BL) クリップ扇18cmメカ式 ユアサ 58463501
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
58463501
品番
YFC-183P(BL)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
質量(kg)
1.4
ブルー
風量
2段階
その他の機能
なし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×230×380
ファン翼数
3
タイマー時間
なし
ガード
スポーク

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: BOXの配線作業でスポット的に使用

大きなクリップ付でどこにでも挟み込めます、コードはカールコードで70cmだから1.5m位にはなる、SWは弱止強がありおまけに首まで振ります、気に入りましたもう一台買い物かごに入れました

これは注文コード58463501についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-23]

満足度:

用途: 車中泊用

AC100Vコンセント部分をカットしてギボシ端子を付けて車用シガーソケットから電源をとるようにしました。モーター音は弱風にしていれば気になりません。首振りしてくれるので満足です。

これは注文コード58463501についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。