印刷プレビュー

カジュアルシューズ ヒモタイプ

101-70 カジュアルシューズ ヒモタイプ アタックベース 58463685
(1件の商品レビュー)
注文コード
58463685
品番
101-70
内容量
1足
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,501
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
全部で  28  種類のバリエーションがあります
サイズ(cm)
26.0
足幅
4E
ホワイト
タイプ
ヒモ
材質(アッパー)
合皮、メッシュ

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 仕事履き

かかとの作りが貧弱で足首の安定感がありません 値段なりの商品です

これは注文コード58463685についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン