印刷プレビュー

ボンド K110

#41547 ボンド K110 コニシ 58464131
#41547 ボンド K110 コニシ 58464131   #41547 ボンド K110 コニシ 58464131   #41547 ボンド K110 コニシ 58464131   #41547 ボンド K110 コニシ 58464131   #41547 ボンド K110 コニシ 58464131
(3件の商品レビュー)
注文コード
58464131
品番
#41547
内容量
1缶(3kg)
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,229
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
釘不要
高粘度
初期接着強
用途
軽量天井材(発泡スチロール・ガラスウール・ロックウール)の直貼り
規格
(JIS)F★★★★
危険等級
V
原材料
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険物の種別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の含有量
3kg
危険物の性質
第2種
RED BOOK VOL.14秋号 スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品編: 205

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 現場の看板

早速届けていただきました カルプ文字を貼りました 付いてます ありがとうございます

これは注文コード58464131についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 北濃工務店 様 [2018-11-24]

満足度:

用途: 直張りロックウール貼り

缶より取り出し、接着しずらいのでもっと簡単に接着出来ればと思います。

これは注文コード58464131についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社浜口コウムテン 様 [2018-08-21]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 断熱スタイロフォームの接着

断熱スタイロフォームの接着に使用しましたが扱いやすく良かったです。

これは注文コード58464131についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。