※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ12mm

(9件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58473195 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

材質アルミ(A2017) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)251〜300 厚さ(mm)12 公差(mm)0〜+1 用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20〜0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5〜4.5、Mn(マンガン)/0.4〜1.0、Mg(マグネシウム)/0.4〜0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-16
用途:
オートバイの部品製作
サービス業

長らく欲しかった部品がありましたが、既製品を購入すると安くないので思い切って材料から切り出して作成しました。特筆する設備はありませんが。作成行程、出来栄え、コスパ、すべて自己満足の極みを実感出来ました。法人だけでなくプライべーターにも強い味方です。

対象商品:
58473274
2021-06-25
用途:
定規

フライス盤のワーク固定の際、直角を出す為に、この材料から作りました。安価でも良品です。

対象商品:
58473152
2020-05-16
用途:
天体望遠鏡の鏡筒バンド取付金具の自作
鉱業

注文サイズに対し、厚さは正確でしたが、縦横サイズはそれぞれ1mm強大きめでした。今回は特に問題ではなかったですが、よりぴったりのサイズだったら満足度満点ですね。市販品がなく、自作せざるをえなかったのですが、アルミなので、比較的簡単に穴開けやネジ立てもでき、助かりました。

対象商品:
58473177
2020-04-03
用途:
バイクのブレーキキャリパーサポートの自作用に

適当な大きさで頼めるし、価格も安いので助かっております。
またお願いしたいと思います。

対象商品:
09635744
2019-03-29
用途:
ラジコンパーツの製作

サイズ違いでいくつか購入しています。
細かな単位でも注文できるので助かります。
切削性もよく使用している物については問題ありません。
価格的には地元の工具やサンと変わり無い様ですが早く入手出来ますのでリピートしています。

対象商品:
58473247
2019-02-26
用途:
旋盤、フライス加工
製造業

表面仕上がりもよくきれいな状態で納品されました。
もう少し価格が安ければ尚良い。

対象商品:
09635841
2018-04-02
用途:
工作物
その他業種

少量を材料屋に頼みに行くと面倒くさがられるので嫌でしたが、ここでは選び幅があり無駄な切削をしなくていいので便利。何より嫌な顔されずに済む。

対象商品:
58473283
2018-04-18
用途:
望遠鏡作製
サービス業

必要な大きさにカットして送っていただけるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする