※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2-50S8M0250AF-40T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58525887 S2-50S8M0250AF-40T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58525887 S2-50S8M0250AF-40T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58525887 S2-50S8M0250AF-40T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58525887

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)40 歯数50 注文コード58525887 品番S2-50S8M0250AF-40T3K
参考基準価格(税別)¥26,790 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は軸穴径・歯数など459種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)136 寸法H(mm)3.5 寸法LA(mm)35 寸法M(mm)116 寸法O.D.(mm)125.95 寸法PD(mm)127.32 寸法W(mm)28 キー溝幅B(mm)12 キー溝高さh(mm)3.3 軸穴径(mm)40 歯数50 呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする