※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(mm)
60
歯数
50
注文コード
58526237
品番
S2-50S8M0400AF-60T3K
参考基準価格(税別)
¥36,910
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・歯数
など
405
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
136
寸法H(mm)
3.5
寸法LA(mm)
51
寸法M(mm)
116
寸法O.D.(mm)
125.95
寸法PD(mm)
127.32
寸法W(mm)
44
キー溝幅B(mm)
18
キー溝高さh(mm)
4.4
軸穴径(mm)
60
歯数
50
呼び幅(mm)
40
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
黒染
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材
CADデータダウンロード