※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 6083

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58557433 品番 6083
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
クーガー サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別長袖シャツ 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 着丈(cm)71 バスト(cm)104 色番17 ネック(cm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58557458
2022-02-28
用途:
重量物の運搬

色味がイメージと違いましたが、着心地は悪くありません。
生地は薄いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする