現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/5857/0267/2026/08/10 02:17:45
- 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅) 58570267
※保護ビニールを貼っている商品です。
Namekawa(滑川軽銅)
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm
注文コード58570267
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,698
特長:アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
注意:※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
材質:アルミ(A5052)
幅(mm):201~250
長さ(mm):351~400
厚さ(mm):10
公差(mm):(幅・長さ)0~+1、(厚さ)JIS公差内
成分:[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)