淡路マテリア
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
80×65
80×65
80×65
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
3×2・1/2
3×2・1/2
3×2・1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×1/2
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1
2・1/2×1・1/4
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58581162
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥17,740
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×65
呼び径(B)
3×2・1/2
呼び厚さ
SCH40
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接継手
寸法C(mm)
85.7
寸法M(mm)
82.6
外径D1(Φmm)
89.1
外径D2(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材