印刷プレビュー

ラジアータパイン集成材18×600

18×300×600 ラジアータパイン集成材18×600 ノーブランド 58586306
(2件の商品レビュー)
注文コード
58586306
品番
18×300×600
内容量
1組(3枚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,013
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税別)
¥2,790

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
材質
ラジアータパイン
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
厚さ(mm)
約18
RED BOOK VOL.14春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 548

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: おもちゃ棚の作成

これまで近隣のホームセンターで購入していたが、モノタロウでは同品質のものを、かなり安く、しかも宅配してもらえるので、モノタロウ一択になってしまった。

これは注文コード58586306についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 川島東保育園 様 [2016-05-19]

満足度:

用途: 棚の作製

扱いやすく、手頃な値段でちょっとしたものを作るのにちょうどいい。

これは注文コード58586306についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。