印刷プレビュー

ラジアータパイン集成材18×910

18×400×910 ラジアータパイン集成材18×910 ノーブランド 58586394
(9件の商品レビュー)
注文コード
58586394
品番
18×400×910
内容量
1組(3枚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,065
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税別)
¥4,690

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
材質
ラジアータパイン
長さ(mm)
910
幅(mm)
400
厚さ(mm)
約18
RED BOOK VOL.14春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 548

平均満足度:4.44  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 家具製作

想像以上の品物でした。3枚×3セットで9枚購入しましたが、ワレをパテ補修している板が1枚だけありました。PPバンドで締め上げた部分に凹みができていたのが残念。品質的には満足です。

これは注文コード58586376についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-24]

満足度:

用途: 軽キャンの二段ベッド。

2つに分かれるようにしたかったので2組購入。価格、サイズ、厚み、仕上げ、どれもいうことなしです。

これは注文コード58586351についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-09]

満足度:

用途: 棚制作

ありがとうございました。
丁寧な対応に満足しております。
今後もよろしくお願いいたします。

これは注文コード58586403についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-01]

満足度:

用途: 本棚用

ずいぶんと柔らかい素材だが、特に問題ないです。重いものなので、配達して頂けるのは大変助かります。地元のホームセンターの相応品の約半額で買えました。

これは注文コード58586351についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-30]

満足度:

用途: 木工

曲がりもなく、きれいな板でした。接着部分にごく小さな穴が開いている部分がありましたが、隠れるところに使用すれば問題ないと思います。

これは注文コード58586367についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-05]

満足度:

用途: 看板製作

購入しやすく便利なのですが、継ぎ目が多く木目があまりきれいではありません。実のところ以前販売されていたノッティパインの方が気に入っていました。

これは注文コード58586403についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-13]

満足度:

用途: 本棚の材料

この600幅は割高になる商品が多かったが、ここのはそんなこともなく、3枚でこの値段は安かったと思う。側面に細かい割れはあったが、表面はきれいで問題ない。

これは注文コード58586412についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-30]

満足度:

用途: 棚作り

材質も問題なく良い品でした。

これは注文コード58586412についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン