印刷プレビュー
ノーブランド

ラジアータパイン集成材18×1200

18×350×1200 ラジアータパイン集成材18×1200 ノーブランド 58586464
取扱い終了 車上渡し
(3件の商品レビュー)
注文コード
58586464
品番
18×350×1200
内容量
1組(3枚)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
材質
ラジアータパイン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
350
厚さ(mm)
約18

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
58586464
18×350×1200
68439026
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥1,890
内容量に違いがあります

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 家具製作

想像以上の品物でした。3枚×1セット購入。PPバンドで締め上げた部分に凹みができていたのが残念。品質的には満足です。

これは注文コード58586455についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-24]

満足度:

用途: 本棚用

こちらは離島ですが、長さ1200あったが、普通に配達していただけた。大変助かります。

これは注文コード58586437についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-30]

満足度:

用途: 本棚、棚

今回は、打ち身が、多かった。
綺麗な、角が、なかったです。結果、溝を、削らなくても、入りました。
棚板支柱の、バラ売りしてほしい、1200cm以上の、長さだと、たわんでしまうので、支えの、支柱がほしい。

これは注文コード58586455についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。